Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack 4100 50mm x 66m weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband tesapack 4100 50mm x 66m weiß
Klebeband tesapack 4100 50mm x 66m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041000003400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00034-00
EAN/GTIN:
     4005800102240
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • für den Verschluss von mittelschweren Kartons
  • individuell einsetzbar
  • gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen durch geprägte Folie
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2470 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,065 mm
Klebkraft:
2,2 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
75 %
Reißkraft:
47 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, pvc packband, nopi pvc-packband, 04100, 4100, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,93*
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,84*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,86*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 5,12*
6
€ 4,60*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 141,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.