Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4122 PVC, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04122-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04122-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800071225
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gefahrgut-Verpackungsband
Abdeckband
tesapack 4122 PVC, 66m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Abdeckband; Abklebeband; Gefahrgut-Verpackungsband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 75,33*
€ 104,34*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 105,70008*
6
€ 4,60*
ab € 85,85004*
€ 110,86008*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,85008*
€ 122,50008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 105,70008*
€ 125,7831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 91,29*
€ 108,6351
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 87,90*
€ 104,601
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 83,96004*
€ 99,91245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 6,2725* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 634,20048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.