Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04600-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448188977
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, tesa dichtband schwarz, dichtband tesa, dichtband, Dichtband; Dichtungsband; Elektroisolierband; Flachdichtungsband; Isoband; Isolierband; Reparaturband; selbstverschweißendes Dichtband; selbstverschweißendes Silikonband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 11,74*
5 Tage
86
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,28*
3 Tage
71
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,34*
Lager 42XH2
86
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,88*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2688 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,85667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 206,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.