Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4600 Xtreme Conditions 3mx25mm schwarz selbstverschweißend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2845000325
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448188977
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband

tesa® 4600 Xtreme Conditions

tesa® 4600 ist ein selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Dieses Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse. Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV Einstrahlung und hohe Temperaturen auf. tesa® 4600 besitzt einen Liner und ist in schwarz und transparent erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
von -60°C bis 260°C
Stärke:
500 µm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +260°C
Besonderheit:
Selbstverschweißend
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, tesa dichtband schwarz, dichtband tesa, dichtband, tesa®, 4600, Xtreme, Conditions, tesa® 4600 Xtreme Conditions 3mx25mm Schwarz.tesa 4600 Xtreme Conditions 3mx25mm, Silikondichtband, Silikonband, 04600, 046000000100, 04600-00001-01, tesa® 4600
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 11,74*
5 Tage
86
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,28*
3 Tage
71
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,34*
5 Tage
86
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,88*
Lager 8685
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,56* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 207,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.