Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00042-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00042-00
EAN/GTIN:
     4042448862105
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, reparaturband tesa, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
20
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,10*
Lager 42XH2
81
20
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,57*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,04*
3 Tage
158
5
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 640 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 211,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,38*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 19,13*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,32*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 24,71*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 29,46*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 29,34*
Ähnlich
tesa
04688-00029-00
ab € 12,37*
Ähnlich
tesa
04613-00037-01
ab € 5,05*
Ähnlich
tesa
04613-00050-01
ab € 5,18*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 19,06*
Ähnlich
tesa
04688-00031-00
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.