Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 25mx50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00042-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz, reparaturband tesa, gewebeband schwarz, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 25m x 50mm Schwarz.tesaband 4688 Standard 25mx50mm schwarz, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00042-00, tesaband® 4688
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
137
20
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,10*
5 Tage
137
20
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,57*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,77*
3 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 11,08*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 215,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,40*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 19,12*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,17*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 24,69*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 29,36*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 29,42*
Ähnlich
tesa
04688-00029-00
ab € 12,25*
Ähnlich
tesa
04613-00037-01
ab € 5,04*
Ähnlich
tesa
04613-00050-01
ab € 5,16*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 19,09*
Ähnlich
tesa
04688-00031-00
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.