Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4939, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04939-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04939-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448200730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4939, 50m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband weiß, gewebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,70*
8 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,77*
48
€ 4,60*
ab € 11,25*
€ 13,90*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 144 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 480 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,187* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 667,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.