Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4939, 50m x 25mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004731
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04939-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448200730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4939

tesafix® 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkräften (starkt zum Teppich, schwächer zum Untergrund). Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, ausser Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!)
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
19 mm
Stärke:
250 µm
Temperaturbeständigkeit:
40°C langfr./80°C kurzfristig
Träger:
Gewebe
Klebmasse:
Synthesekautschutz
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband weiß, gewebeband, tesafix®, 4939, tesafix® 4939 50m x 25mm farblos.tesafix 4939 50m x 25mm farblos, tesafix-4939, Tesa-4939, Klebeband doppelseitig, 04939-00010-00, tesafix® 4939
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,70*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,77*
48
€ 4,60*
ab € 11,25*
€ 13,90*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2198* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 660,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.