Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4939 doppelseitiges Verlegeband, 50 m x 25 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4939-011
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04939-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448200730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkräften (stark zum Teppich, schwächer zum Untergrund).

Hauptanwendungen

  • Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten
  • Hohe Klebkraft
  • Hohe Anfangsklebkraft
  • Differenzierte Klebkräfte auf beiden Seiten
  • Bis zu 14 Tage rückstandsfrei entfernbar
  • Für textile Bodenbeläge
  • Besonders geeignet für Estrich, Asphalt und mit Expoxidharz versiegelte Böden
  • Von Hand einreißbar

 

 

Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, ausser Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!)

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
25 mm
Länge:
25 m
Gesamtdicke:
235 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
38 N/cm
Reißdehnung:
25 %
Klebkraft auf Stahl:
7.5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
40 °C (langfristig) / 80 °C (kurzfristig)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,77*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 13,85*
Lager 52DVW
48
€ 4,60*
ab € 11,18*
€ 13,97*
9 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2236* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 670,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.