Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter Ersatzrolle, Fieberglasgewebe, anthrazit, 1,2m x 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-55134-00001-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55134-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448832269
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Fliegengitter Ersatzrolle, Fieberglasgewebe, anthrazit, 1,2m x 2,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2,5 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fenstergewebe grau, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, Fenster Insektenschutzrahmen; Fenstergewebe; Fliegen Draht; Fliegendraht; Fliegengaze; Fliegengitter; Fliegengitter-Türvorhang; Insektengewebe; Insektengitter; Insektenschutz-Fensterrahmen; Insektenschutzfenster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,57*
€ 16,50*
1
€ 6,78*
ab € 13,16*
€ 18,61*
4 Tage
16
6
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 19,20*
Lager 42XH2
16
6
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 20,88*
1
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 396 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55192-00003-00
ab € 79,49*
Sonstiges
tesa
55192-00002-00
ab € 79,31*
Sonstiges
tesa
55134-00-01
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.