Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE - Müllbeutel, weiß, 630 x 850 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM18107011
Bild zu Artikel DM18107011
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM18107011
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     18107011
EAN/GTIN:
     4063963076365
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
LDPE - Müllbeutel, weiß, 630 x 850 mm. Ausführung: 14 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
630 x 850 mm
Ausführung:
14 my
Volumen:
70 Liter
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70l weiß, abfall säcke, abfall-säcke weiß, Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Abfall-Säcke; Abfallsack; Entsorgungssack; Müllsäcke; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,51*
€ 78,62*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 88,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,37*
€ 62,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,11184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.