| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM261771 Herst.-Nr.: 261771 EAN/GTIN: 4015544906424 |
| | |
|
| | |
| Der Neoprenhandschuh Neo Stretch Pro ist extrem elastisch und besitzt eine sehr starke Dehnbarkeit. Dank der perfekten Passform garantiert er eine exzellente Tastsensibilität. Der Einweghandschuh erspart seinem Träger Zeit, indem er ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Der Neo Stretch Pro bietet Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze, weshalb er bestens für Labor, Pharmazie und medizinische Bereiche geeignet ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Größe: | 6/XS | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neoprenhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, fingerhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 10,99* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,76* | € 13,24* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0884* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 141,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|