| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM26412 Herst.-Nr.: 26412 EAN/GTIN: 4015544910612 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der HDPE-Handschuh Polyclassic Strong verfügt über einen Versatz, der das Öffnen vereinfacht und das Anziehen beschleunigt. Er ist aus einem leichten High Density Polyethylen gefertigt und besitzt eine gehämmerte Oberfläche. Der HDPE-Handschuh eignet sich ausgezeichnet für kurzfristige Arbeiten und ist dabei auch angenehm zu tragen. Der Polyclassic Strong findet vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der Küche, in medizinischen Bereichen oder als Diesel-Handschuh an Tankstellen Verwendung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Größe: | 9/L | Länge: | 29 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, HDPE-Beutel, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PE-Beutel, lebensmittelhandschuhe gr. l, food handschuhe, pe einmalhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,75* | € 1,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,83* | € 87,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0076* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|