| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33503 Herst.-Nr.: 33503 EAN/GTIN: 4015544935035 |
| | |
|
| | |
| Der Stechschutz-Handschuh ist aus einem Geflecht von Edelstahlringen gefertigt, welche einen Durchmesser von 4 mm haben. Der Handschuh besitzt keine Stulpe, kann jedoch durch die bewährte Druckknopftechnik passgenau eingestellt werden. Zudem wird ein schnelles Ausziehen des Handschuhs ermöglicht. Der Stechschutzhandschuh ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Durch die Möglichkeit der leichten und rückstandslosen Reinigung des Handschuhs eignet er sich ideal für die Lebensmittelbranche. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | 10/XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, hygostar arbeitshandschuh xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,51* | € 84,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,42* | € 114,48* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,21* | € 124,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,75* | € 128,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|