| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33513 Herst.-Nr.: 33513 EAN/GTIN: 4015544935134 |
| | |
|
| | |
| Der Stechschutz-Handschuh besitzt eine Stulpe von 8cm. Das Geflecht aus Edelstahlringen ist extrem robust und sorgt für einen erhöhten Schutz. Er kann durch die bewährte Druckknopftechnik passgenau eingestellt werden. Gleichzeitig wird ein schnelles Ausziehen des Handschuhs ermöglicht. Der Stechschutzhandschuh ohne weitere Umstellungen, links oder rechts getragen werden. Er ist zudem sehr hygienisch, da er rückstandslos gereinigt werden kann. Daher eignet er sich besonders für den Umgang mit Lebensmitteln. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | 10/XL | Länge: | 8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, hygostar arbeitshandschuh xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,31* | € 116,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,77* | € 158,06* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,98* | € 167,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,24* | € 168,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|