| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33523 Herst.-Nr.: 33523 EAN/GTIN: 4015544935233 |
| | |
|
| | |
| Der Schechschutz-Handschuh besteht aus einem Geflecht von Edelstahlringen, die einen Durchmesser von 4 mm haben. Er kann durch die bewährte Druckknopftechnik passgenau eingestellt werden. Gleichzeitig wird ein schnelles Ausziehen des Handschuhs ermöglicht. Der Stechschutzhandschuh kann ohne Werkzeug einfach von "links" auf "rechts" umgestellt werden. Er ist hygienisch, leicht und komfortabel zu tragen. Der umweltfreundliche Stechschutz-Handschuh ist für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | 10/XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, hygostar arbeitshandschuh xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,02* | € 133,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,85* | € 180,47* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,82* | € 189,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,07* | € 191,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|