Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 6/XS, weiß-blau, L: 22cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM33847
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33847
EAN/GTIN:
4015544938487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Arbeitshandschuh Structa ist aus einem Grobstrick-Material bestehend aus Nylon und Baumwolle gefertigt. Er besitzt eine gute Passform und ist elastisch. Auf der Innenhand ist der Handschuh mit PVC-Noppen versehen, die ihn abriebfest machen. Dadurch ist er ideal für trockene Bereiche und bietet einen sicheren Griff. Gleichzeitig gewährt er einen hohen Tragekomfort, da er luftdurchlässig ist und sein Träger deshalb weniger schwitzt. Der Grobstickhandschuh Structa kann für geringe Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten eingesetzt werden, weshalb er sich bestens für die Bereiche Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Werkstätten, Lager und Verpackung sowie Logistik eignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
6/XS
Länge:
22 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe weiß
,
noppenhandschuh
,
nylon montagehandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 7,33*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,36*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 10,15*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 11,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,54667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 111,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 10/XL, weiß-blau, L: 26cm
Hygostar
33843
ab € 4,55*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 11/XXL, weiß-blau, L: 27cm
Hygostar
33842
ab € 4,55*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 7/S, weiß-blau, L: 23cm
Hygostar
33846
ab € 4,54*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 8/M, weiß-blau, L: 24cm
Hygostar
33845
ab € 4,54*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 9/L, weiß-blau, L: 25cm
Hygostar
33844
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen