Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 6/XS, weiß-blau, L: 22cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33847
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33847
EAN/GTIN:
     4015544938487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Der Arbeitshandschuh Structa ist aus einem Grobstrick-Material bestehend aus Nylon und Baumwolle gefertigt. Er besitzt eine gute Passform und ist elastisch. Auf der Innenhand ist der Handschuh mit PVC-Noppen versehen, die ihn abriebfest machen. Dadurch ist er ideal für trockene Bereiche und bietet einen sicheren Griff. Gleichzeitig gewährt er einen hohen Tragekomfort, da er luftdurchlässig ist und sein Träger deshalb weniger schwitzt. Der Grobstickhandschuh Structa kann für geringe Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten eingesetzt werden, weshalb er sich bestens für die Bereiche Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Werkstätten, Lager und Verpackung sowie Logistik eignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
6/XS
Länge:
22 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,86*
€ 7,93*
10
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 8,93*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 10,15*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 11,12*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,54167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33844
ab € 5,01*
Ähnlich
Franz Mensch
33845
ab € 5,04*
Ähnlich
Hygostar
33843
ab € 5,04*
Ähnlich
Hygostar
33842
ab € 0,71*
Ähnlich
Hygostar
33846
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.