Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Clips | Kunststoff, detektierbar, blau, B: 3mm, L: 13,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM85441
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     85441
EAN/GTIN:
     4015544922257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Diese Handschuh-Clips halten Ihre Handschuhe fest, wenn Sie sie gerade nicht brauchen. Gleichzeitig sind die Handschuhe sofort wieder griffbereit. Kein Suchen oder unsauberes Ablegen: Mit einem Handschuh-Clip haben Sie Ihre Handschuhe immer dabei. Das flexible Mittelstück erhöht den Tragekomfort und unterstützt das einfache Handling. Die Handschuhhalter sind vollständig detektierbar. Sie bestehen aus speziellem Kunststoff, der von der Detektormaschine erkannt wird, falls der Clip einmal in die Produktion geraten sollte. Die Handschuh-Clips werden einfach am Hosenbund, der Gürtelschlaufe oder an einer anderer Stelle der Arbeitskleidung festgeklippt. Die Handschuhhalter sind speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und ähnlich sensiblen Industriebereichen zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,66*
€ 123,17*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 132,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,92*
€ 158,1748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,62*
€ 135,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,91*
€ 116,5129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,36*
€ 109,9084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,97*
€ 96,3543
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.