| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT4870010 Herst.-Nr.: T4870010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Schnittschutzhandschuhe Edge® 48-700 weisen eine ausgeprägte Flexibilität und Resistenz gegen Abnutzungen auf. Der Edge® 48-70 schützt verlässlich vor Schnitten mittlerer Belastung und die unterstützte Daumenbeuge-Partie verspricht eine höhere Langlebigkeit. Zudem ist der Schnittschutzhandschuh zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Die Edge® 48-700 Schnittschutzhandschuhe eignen sich perfekt für Arbeiten mit Maschinen und Anlagen sowie für die Lebensmittelindustrie. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 10/XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| |