| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT7630110 Herst.-Nr.: T7630110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Mehrzweckhandschuhe Tiger Paw® 76-301 verfügen über einen Körper aus der Polycotton-Mischung welche in der Handinnenfläche mit einer griffsicheren Vinyl-Struktur bedeckt sind. Der Tiger Paw® 76-301 beugt die Verletzung von mechanischen Gefahren vor in beispielsweise der Automobilindustrie, Logistik, Transport oder bei Bauarbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau-weiß | Größe: | 10/XL | Länge: | 25 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell noppenhandschuh, noppenhandschuh, noppenhandschuh xl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |