Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Herz-Etiketten A4, Ø 60 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA10791
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10791
EAN/GTIN:
     4008705107914
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA 10791 Herz-Etiketten DIN A4 (Ø 60 mm, 10 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, bedruckbar, permanent haftende herzaufkleber, 120 Klebeetiketten, weiß. Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Ideal zum Verschönern von Produkten, einzigartig Aus- und Kennzeichnen, auch sehr gut als Verschlussetikett. Hoher Wiedererkennungswert und Branding, als Logoetikett mit eigenem Design. Für ganz besondere Botschaften und zum Hervorheben von Informationen. Beliebt beim Verzieren von (Gast-)Geschenken, Einladungen, Tischkarten uvm.. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen unter herma.de/software
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
60 MM
Höhe:
60 MM
Durchmesser:
60 MM
Grammatur:
148 g/m²
Dicke:
109 µ
Format:
A4
Haftung:
permanent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 5,87*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,20*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 12,57*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10790
ab € 2,75*
Ähnlich
Herma
4458
ab € 16,55*
Ähnlich
Herma
4273
ab € 15,94*
Ähnlich
Herma
4275
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.