Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück
Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück
Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück
Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück
Vielzwecketiketten Premium A4 Herz 60 mm weiß VE=120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM10791
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10791
EAN/GTIN:
     4008705107914
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend - Ideal zum Verschönern von Produkten, einzigartig Aus- und Kennzeichnen, auch sehr gut als Verschlussetikett - Hoher Wiedererkennungswert und Branding, als Logoetikett mit eigenem Design - Für ganz besondere Botschaften und zum Hervorheben von Informationen - Beliebt beim Verzieren von (Gast-)Geschenken, Einladungen, Tischkarten uvm. - Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante - Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD - Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe - Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben - Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen - Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber - Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton - Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken, Dekorieren, Verziehren
Anzahl der Motive:
1
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
120
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
60 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.157 kg
Farbe:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
60 mm
Höhe des Blattes:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Herz
Packungsinhalt:
120 Stück
runde Ecken:
nein
witterungsbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, Dekorationsetiketten, Etiketten, Etiketten-Herzen, EtikettenHerzen, Handbeschriftungsetiketten, Herzen, Schmucketiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 5,87*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 6,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 7,20*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 12,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10790
ab € 2,75*
Ähnlich
Herma
4458
ab € 16,58*
Ähnlich
Herma
4273
ab € 15,91*
Ähnlich
Herma
4275
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.