Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Ansicht links
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm
Ansicht von oben
Easy Switch
Herausnehmbarer Schnittgutbehälter
Artikel-Nr.:
     42XH2-ID24459311
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459311
EAN/GTIN:
     4019364546532
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
KOMFORTABLER UND LEISTUNGSSTARKER SCHREIBTISCH-AKTENVERNICHTER. Mit automatischem Öler „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz; Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung | komfortable Arbeitsbreite von 240 mm | büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Wechselstrommotor | robustes, geschlossenes Getriebe | hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank | praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 35 l Auffangvolumen | „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard | Markenqualität „Made in Germany". Arbeitsbreite: 240 mm; Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt; Sicherheitsstufe: P-4, T-4, E-3; Schnittleistung: 13-15 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 11-13 Blatt (Papier A4, 80 g/qm); Maße (H x B x T): 635 x 395 x 295 mm, Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
Artikelmaß (HxBxT mm):
635x395x291 mm
Höhe:
635 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
291 mm
Farbe:
Grau
Schnittart:
Partikelschnitt
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, kreuzschnitt, reißwolf, reisswolf, leise, papiervernichter, papierschredder, testsieger, büro schreibtisch, dokumentenvernichter, aktenvernichter, sicherheitsstufe p-4, preiswert, profi, schredder, papier shredder, p4, automatischer Öler, Öler, Auto-Öler, dsgvo, partikelschnitt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 531,23*
€ 590,24*
Frei Haus
ab € 552,32*
€ 612,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,91*
€ 621,34*
Frei Haus
ab € 583,18*
€ 639,73*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,15*
€ 726,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,65*
€ 864,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,60*
€ 821,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,71*
€ 758,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,15*
€ 748,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000621
ab € 26,626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.