Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Frontansicht
Aktenvernichter Ansicht links
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC mit automatischem Öler Partikelschnitt 4 x 40 mm
Ansicht von oben
Easy Switch ECC
Herausnehmbarer Schnittgutbehälter
Artikel-Nr.:
     42XH2-ID26049211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26049211
EAN/GTIN:
     4019364601712
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
BUSINESS SHREDDER FÜR ZENTRALEN DATENSCHUTZ – AUCH IM DAUERBETRIEB - mit automatischem Öler „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger-, Krawatten- oder Splitterschutz beim Vernichten von CDs/DVDs; Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Auffangbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | „ECC" – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns | Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung | automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung | komfortable Arbeitsbreite von 260 mm | büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | vernichtet auch die gängigsten CDs/DVDs | laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb | robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System" | hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank | Schnittgutauffang im praktischen Auffangbehälter | 100 l Auffangvolumen | „GS"-geprüft, entspricht „CE"-Standard | Markenqualität „Made in Germany". Arbeitsbreite: 260 mm; Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt; Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3; Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm); Maße (H x B x T): 926 x 495 x 470 mm, Gewicht: ca. 48 kg
Weitere Informationen:
Artikelmaß (HxBxT mm):
926x495x470 mm
Höhe:
926 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
Grau
Schnittart:
Partikelschnitt
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, kreuzschnitt, reißwolf, reisswolf, leise, papiervernichter, papierschredder, testsieger, büro, schreibtisch, aktenvernichter, dauerbetrieb, dokumentenvernichter, sicherheitsstufe p-4, preiswert, profi, automatischer Öler, Öl, mit Öler, schredder, papier shredder, p4, dsgvo, partikelschnitt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,15*
€ 1.056,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.025,36*
€ 1.093,39*
Frei Haus
ab € 1.049,85*
€ 1.103,94*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.047,11*
€ 1.104,22*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,78*
€ 1.257,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,89*
€ 1.496,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,55*
€ 1.458,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,06*
€ 1.391,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,83*
€ 1.343,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,78*
€ 1.333,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,53*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.