Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - Win 11 Pro (mit Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook 40 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1145G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT14454531000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ00PB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic TOUGHBOOK 40, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT (5.1), Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Fully Rugged, Bildschirmdiagonale: 35,5cm (14''), Touchscreen, kapazitiv, Auflösung: 1920x1080 Pixel, Tastenfeld (QWERTZ (DE)), micro SD-Slot, Lautsprecher, Webcam, Pass Through, Helligkeit 1200cd, Anschluß: USB (Typ A), USB-C, Bluetooth (Klasse 5.1), Ethernet, WLAN (Wi-Fi 6), Audio, HDMI, Intel Core i5, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Akku, 6500mah
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.133,16*
€ 3.339,26*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 3.300,92*
€ 3.492,54*
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 3.538,09*
€ 3.836,21*
Lager 42XH2
6
Frei Haus
ab € 3.538,44*
€ 3.844,38*
€ 1,00*
ab € 4.644,95*
€ 4.883,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.844,38*
€ 4.574,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.777,30*
€ 4.494,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.582,37*
€ 4.263,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.538,89*
€ 4.211,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.538,44*
€ 4.210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 361,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 685,69*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 414,14*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 722,28*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 372,26*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 194,55*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 138,83*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 176,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 125,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 95,33*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 132,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.