Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 40 Robust Intel Core i5 1145G7 Win 11 Pro mit Lizenz Iris Xe Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 40 Robust Intel Core i5 1145G7 Win 11 Pro mit Lizenz Iris Xe Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD ...
Panasonic Toughbook 40 Robust Intel Core i5 1145G7 Win 11 Pro mit Lizenz Iris Xe Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999565235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-40BZ00PB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Panasonic Toughbook 40 Robust Intel Core i5 1145G7 Win 11 Pro mit Lizenz Iris Xe Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD Wi-Fi 6 kbd: QWERTZ

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook 40 - 35,6 cm (14") - Core i5 1145G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - QWERTZ Produkttyp: Notebook - robust Betriebssystem: Win 11 Pro + Windows 11 Pro Lizenz Prozessor: Intel Core i5 (11. Gen.) - 1145G7 bis zu 4,4 GHz / 8 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät: Pen Tastatur: QWERTZ Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 18 Stunden Besonderheiten: SSD Heizer Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,4 cm x 30,1 cm x 5,44 cm Gewicht: 3,35 kg

Panasonic Toughbook 40 Robust Intel Core i5 1145G7 Win 11 Pro mit Lizenz Iris Xe Graphics 16 GB RAM 512 SSD TCG Opal Encryption NVMe 35,6 cm 14" Touchscreen 1920 x 1080 Full HD Wi–Fi 6 kbd: QWERTZ

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Panasonic Toughbook Modellbezeichnung
Toughbook 40 Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Professional Lizenztyp Nur Lizenz Festplatte
Festplatten–Art Solid State Disk Festplatte 512
GB Festplattentyp NVMe Speicher Hauptspeicher
16 GB Prozessor CPU Core i5 CPU–Typ Mobile CPU
Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 35,6 cm Bilddiagonale
(Zoll) 14 " Auflösung nativ 1920 * 1080 Auflösung
Full HD (1920x1080) Displayfunktionen Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität Konnektivität HDMI
Universelle Schnittstellen USB Typ C Integrierte
Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Technische Daten Tastaturlayout QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro + Windows 11 Pro Lizenz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
8 MB
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14")
LCD–Hintergrundbeleuchtung
LED–Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
1200 cd/m²
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, 4–Mikrofon–Array
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Pen
Tastaturlayout
QWERTZ
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Vierfach–Durchfluss–Antenne
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB–C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ–45)
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC, microSDXC UHS)
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panasonic Recovery Partition
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, stoßfest, fallsicher, Griff, vibrationsresistent, Schnellwechsel–SSD
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP66, IP6X, IEC 60529, MIL–STD–810H
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,4 cm x 30,1 cm x 5,44 cm
Gewicht
3,35 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.133,16*
€ 3.339,26*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 3.300,92*
€ 3.492,54*
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 3.538,09*
€ 3.836,21*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 3.538,44*
€ 3.844,38*
€ 1,00*
ab € 4.644,95*
€ 4.883,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.492,54*
€ 4.156,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.469,93*
€ 4.129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,34*
€ 4.009,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,03*
€ 3.947,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.300,92*
€ 3.928,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2116
ab € 361,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2132
ab € 685,69*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S400T1U
ab € 414,14*
Zubehör
Panasonic
FZ-V2S401T1U
ab € 722,28*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD401U
ab € 372,26*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN401U
ab € 194,55*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN402U
ab € 138,83*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN403U
ab € 176,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-VDM401U
ab € 125,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP401BU
ab € 95,33*
Zubehör
Panasonic
FZ-VFP402BW
ab € 132,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.