Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook FZ-55G660KBG - Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook Notebook
Panasonic Toughbook Notebook
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT17951383000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55G660KBG
EAN/GTIN:
     5025232964031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 55mk3, HD Display, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, QWERTZ (DE), Anschluß: USB (3.0, 2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN, HDMI, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.886,12*
€ 1.991,64*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.984,70*
€ 2.109,93*
Frei Haus
ab € 2.000,92*
€ 2.125,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.103,45*
€ 2.286,60*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.105,44*
€ 2.294,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,83*
€ 2.730,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,40*
€ 2.688,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,20*
€ 2.552,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,89*
€ 2.519,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,44*
€ 2.505,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,91*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,01*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 376,77*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 189,85*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 159,71*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 286,67*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 187,25*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 191,76*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 186,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.