Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook FZ-55G660KBG - Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook Notebook
Panasonic Toughbook Notebook
Artikel-Nr.:
     7223-JT17951383000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55G660KBG
EAN/GTIN:
     5025232964031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Panasonic TOUGHBOOK 55mk3, HD Display, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, QWERTZ (DE), Anschluß: USB (3.0, 2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN, HDMI, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.877,54*
€ 2.030,96*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 2.006,41*
€ 2.151,27*
Frei Haus
ab € 2.011,66*
€ 2.167,57*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.100,03*
€ 2.330,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,94*
€ 2.338,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,36*
€ 2.773,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.290,96*
€ 2.726,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.165,08*
€ 2.576,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,94*
€ 2.532,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.100,03*
€ 2.499,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 309,23*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 619,00*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,06*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,91*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,95*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,12*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,74*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,72*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 160,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 277,41*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,52*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,38*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 187,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.