Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Kompostbeutel, Bio-Folie 35 l 70 cm x 55 cm grün mit Tragegriff. Material: Mater-Bi. Farbe: grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
20 Kompostbeutel, Bio-Folie 35 l 70 cm x 55 cm grün mit Tragegriff. Material: Mater-Bi. Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88338
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88338
EAN/GTIN:
     4002911777015
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Kompostbeutel aus Bio-Folie in Faltschachtel - Stärke: 25 my - Füllinhalt: 35 Liter - Abmessungen: 70 x 55 cm - mit Tragegriff - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostiert innerhalb von 40 Tagen in Industriellen Kompostieranlagen - die Entsorgung der Folien in der Bioabfall-Tonne muss bei der zuständigen örtlichen Gemeinde erfragt werden - biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - Artikel im Displaykarton mit U-Lid
Weitere Informationen:
Material:
Mater-Bi
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
19,8 g
Gewicht (Packung):
454 g
Gewicht (Karton):
2849 g
Volumen (Karton):
0,0089
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
70 cm
Breite:
55 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
Keimling
Füllmenge:
35 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 8,57*
€ 13,28*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 14,09*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 15,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.