| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT6030074 Herst.-Nr.: 6030074 EAN/GTIN: 4063963015487 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 330 x 490 mm (L x B)
- Gewicht: 128 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,117 | Qualität: | 43831 | Länge innen: | 330 mm | Breite innen: | 490 mm | Länge außen: | 490 mm | Breite außen: | 330 mm | DIN: | A3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,93* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,55* | € 0,94* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,00* | | | | Lager 42XH2 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 1,04* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,804* | € 1,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|