| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0022 Herst.-Nr.: 6030074 EAN/GTIN: 4056705300743 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 330 x 490 mm (L x B)
- Gewicht: 128 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 330 mm | Breite innen: | 490 mm | Länge außen: | 490 mm | Breite außen: | 330 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,2 | Farbe: | braun | DIN: | A3 | Gewicht VE in KG: | 0,117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a3, karton tasche, kartonversandtasche braun, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung, versandtasche wellpappe, wellpapp-Versandtaschen, kartonversandtaschen, papprückwand, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030074, 6.030.074, 60.300.74, Dokumente, Katalogverpackung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,55* | € 0,95* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,01* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,56* | € 1,05* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,804* | € 1,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|