Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160037
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160037
EAN/GTIN:
     4063963004276
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Gitterboxen oder Paletten bis 425 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 50 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,08
Länge innen:
900 mm
Breite innen:
1300 mm
Stärke:
90 µ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,98*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,12*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 89,91*
4 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 95,84*
Lager 42XH2
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 105,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,42*
€ 125,4498
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,20*
€ 114,478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,61*
€ 106,6359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,74*
€ 98,4606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,56*
€ 72,0664
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 58,80*
€ 69,972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.