Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 ?, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 ?, transparent
LDPE-Seitenfaltensack,570+370x730mm (B + Seitenfalte x L ) - 150 ?, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8167007
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8167007
EAN/GTIN:
     4063963004351
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Kartons (z.B. Gefahrgutkartons)
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 50 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,82
Länge innen:
570 mm
Breite innen:
730 mm
Stärke:
150 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, ldpe seitenfaltensack 150my, kunststoffsack, pe-säcke 150 µ, Kartoninlet, Kartonhaube, Haubensack, 8167007
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22547*
€ 1,64547*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 74,50*
4 Tage
56
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,70*
€ 85,64*
Lager 42XH2
56
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 96,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,62*
€ 87,6078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.