Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandspender MATIC 80 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandspender MATIC 80 PLUS
Klebebandspender MATIC 80 PLUS
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181200
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181200
EAN/GTIN:
     4063963005679
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber

Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband

  • Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer
  • Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten
  • Geräuscharmer, leichter Lauf
  • Für Nassklebeband von 40 - 80 mm Breite und 200 lfm. Länge
  • 75 cm Vorschub pro Hebelzug
  • Masse: 500 x 260 x 350 mm
  • Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 417,45*
€ 639,38*
Lager 42XH2
9
1
Frei Haus
ab € 416,49*
€ 647,48*
1
Frei Haus
ab € 577,46*
€ 652,69*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 604,49*
€ 676,08*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 533,81*
€ 694,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,94*
€ 727,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.