| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601355 Herst.-Nr.: 9070199 EAN/GTIN: 4063963005679 |
| |
|
| | |
| Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband. Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer · Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten · Geräuscharmer, leichter Lauf · Für Nassklebeband von 40 - 80 mm Breite und 200 lfm. Länge · 75 cm Vorschub pro Hebelzug · Masse: 500 x 260 x 350 mm · Gewicht: 12 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spender für Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband transpak, papier klebeband, papierklebeband grau, 90.701.99, 9070199, anfeuchtapparat, klebebandspender, kleberollenanfeuchter, klebestreifengeber, nassklebeband, tischabroller, xt9070199 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 417,58* | € 638,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 414,37* | € 646,79* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 581,69* | € 652,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 600,42* | € 675,44* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 531,15* | € 694,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|