| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-9070199 Herst.-Nr.: 9070199 EAN/GTIN: 4056705701991 |
| |
|
| | |
| Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband - Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer
- Für Nassklebeband von 40 - 80 mm Breite und 200 m Länge
- 75 cm Vorschub pro Hebelzug
- Geräuscharmer, leichter Lauf
- Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten
- Maße: 500 x 260 x 350 mm
- Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spender für Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband transpak, papier klebeband, papierklebeband grau, Klebebandspender, Klebeband, 9070199, 90.70199, 90.701.99 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 417,58* | € 638,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 414,37* | € 646,79* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 581,69* | € 652,01* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 600,42* | € 675,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 531,15* | € 694,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|