Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, Oxidizing Agent, Kl. 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT9483103
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9483103
EAN/GTIN:
     4063963002135
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
Haft-Etiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
1,734
Qualität:
Papier
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgutklasse 5.1, Gefahrengut, Etiketten, Warenkennzeichnung, Gefahrstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 55,02*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 3,99*
ab € 23,26*
€ 60,11*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 64,07*
Lager 42XH2
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 64,48*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,41*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 800 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372091
ab € 24,26*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 27,00*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 26,09*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,53*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,17*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.