Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, Oxidizing Agent, Kl. 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Gefahrgut-Etiketten, 100x100mm, aus Papier, gelb, mit Aufdruck/Symbol, Oxidizing Agent, Kl. 5.1
Artikel-Nr.:
     7223-YT9483103
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9483103
EAN/GTIN:
     4063963002135
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
Haft-Etiketten
  • Für die Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen
  • Umweltfreundlich - aus Papier
  • Gemäss IMDG, ADR
  • Hohe Klebkraft
  • 1.000 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
1,734
Qualität:
Papier
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, gefahrgutklasse 5.1, Gefahrengut, Etiketten, Warenkennzeichnung, Gefahrstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 55,09*
7 Tage
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 23,18*
€ 60,32*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 64,40*
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 64,82*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 800 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372091
ab € 24,19*
Zubehör
TransPak
8372137
ab € 19,80*
Zubehör
TransPak
8370034
ab € 15,27*
Zubehör
TransPak
8370044
ab € 10,56*
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,32*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.