Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger GHP 5-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-0600910700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600910700
EAN/GTIN:
     3165140810227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger GHP 5-75, Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und hoher Reinigungsleistung, Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung, Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing, Praktisch: Metall-Teleskopstiel und durchdachte Zubehöraufbewahrung für Komfort und Mobilität, Bosch-Pistole. Rotordüse. Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Gewicht (ohne Zubehör):
23 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
430 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
775 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
430 x 775 x 395 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Max. Druck:
185 bar
Nenneingangsleistung:
2600 W
Betriebsdruck:
140 bar
Max. Zulauftemperatur:
50 °C
Kabellänge:
5 m
Schlauchlänge:
10 m
Material (Schlauch):
Stahlverstärkt
Nennfördermenge:
9.3 l/min
Max. Durchfluss:
9.5 l/min
Pumpensystem:
Taumelplatte
Kolben:
Dreifach, Edelstahl
Motortyp:
Induktion
Schwingungsemissionswert ah []:
1.8 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und hoher Reinigungsleistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung | Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing | Praktisch: Metall-Teleskopstiel und durchdachte Zubehöraufbewahrung für Komfort und Mobilität
Titel:
Hochdruckreiniger GHP 5-75 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Bosch-Pistole | Rotordüse | Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
EF021357:
570
EF020449:
185
EF003625:
230
EF005455:
EV008015
EF000536:
5
EF001314:
2.6
EF001422:
EV000154
EF001707:
50
EF017820:
1.8
EF017821:
1.5
EF025545:
-
EF001438:
-
EF000001:
-
EF015140:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF021860:
-
Bruttogewicht:
29,55 kg
Nettogewicht:
26,7 kg
Volumen:
131,634 dm3
Abmessung Länge:
775 mm
Abmessung Breite:
430 mm
Abmessung Höhe:
395 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
€ 6,90*
ab € 492,72*
€ 532,47*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 506,64*
€ 544,50*
€ 4,90*
ab € 511,85*
€ 548,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 523,69*
€ 559,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,55*
€ 563,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,50*
€ 647,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,48*
€ 639,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,31*
€ 623,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600910400
ab € 353,41*
Sonstiges
Bosch
0600910500
ab € 399,76*
Sonstiges
Bosch
0600910600
ab € 463,75*
Sonstiges
Bosch
0600910800
ab € 560,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.