Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hochdruckreiniger GHP 5-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hochdruckreiniger GHP 5-75
Bosch Hochdruckreiniger GHP 5-75
Bosch Hochdruckreiniger GHP 5-75
Artikel-Nr.:
     5417B-p882567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600910700
EAN/GTIN:
     3165140810227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser bosch
hochdruckreiniger kaltwasser
Bosch Hochdruckreiniger GHP 5-75
Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und hoher Reinigungsleistung.
Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung.
Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing. Praktisch: Metall-Teleskopstiel und durchdachte Zubehöraufbewahrung für Komfort und Mobilität.

Im Lieferumfang enthalten:
Bosch-Pistole, Rotordüse, verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Länge:
775
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Frequenz:
50
HD Schlauchtrommel:
nein
Mit Reinigungsmitteltank:
nein
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Höhe:
395
Produktart:
Hochdruckreiniger
Lieferumfang:
Bosch-Pistole
Breite:
430
Druckanzeige (Manometer):
ja
Selbstansaug-Funktion:
ja
Venturi-System:
ja
Lanze:
Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Kolben:
Stahl
Pumpensystem:
Taumelplatte
Nennleistung:
2600 W
Schlauchtrommel:
nein
Spannung, elektrisch:
230 V
Selbstansaug-Kit:
nein
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze:
ja
AutoStop:
ja
Reinigungsmittel Anpassung:
nein
Motortyp:
Induktion
Integrierter Reinigungstank:
nein
Betriebsdruck:
140 bar
Max. Durchfluss:
570 l/h
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse:
ja
Material (Schlauch):
Verstärkter Gummischlauch
Handspritzpistole:
ja
Turbo/Roto Lanze:
ja
Externer Wasserfilter:
nein
Wasserfilter (eingebaut):
ja
Gewicht:
23 kg
Schlauchlänge:
10 m
Gewicht (ohne Zubehör):
23 kg
Positionierung:
Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und hoher Reinigungsleistung
Max. Zulauftemperatur:
50 °C
max. Druck:
185 bar
Kabellänge:
5 m
Max. Betriebsdruck:
185 bar
Fördermenge:
560 l/h
Leistungsaufnahme:
2600 W
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Hochdruckreiniger, GHP, 5-75
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 495,39*
€ 534,05*
2 Tage
20
€ 14,50*
ab € 503,87*
€ 546,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 507,66*
€ 551,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 523,98*
€ 563,09*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 527,44*
€ 567,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,66*
€ 617,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600910400
ab € 352,81*
Sonstiges
Bosch
0600910500
ab € 400,57*
Sonstiges
Bosch
0600910600
ab € 461,48*
Sonstiges
Bosch
0600910800
ab € 557,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.