Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-0601446501
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601446501
EAN/GTIN:
3165140953832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C, Der GLI 18V-2200 C Professional ist der vielseitige und robuste Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung. Sie ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Einstellung der Beleuchtung ermöglicht. Sie verfügt über zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um den gesamten Tag lang ganze Arbeitsbereiche auszuleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
EF009349:
2200
EF005127:
14.4 | 18
EF000049:
-
EF000085:
-
EF001391:
-
EF009346:
-
EF015827:
-
EF009347:
-
EF016835:
-
EF011868:
-
EF015828:
-
EF009350:
-
EF011870:
-
EF003636:
-
EF000136:
-
EF005500:
-
EF015687:
-
EF000289:
-
EF006328:
-
EF000040:
-
EF000004:
-
EF005474:
-
EF013538:
-
EF015689:
-
EF001596:
-
EF015691:
-
EF000124:
-
EF025754:
-
EF023738:
-
EF000008:
-
EF015693:
-
EF011959:
-
EF014336:
-
EF000442:
-
EF000280:
-
EF004293:
-
EF002423:
-
EF005905:
-
EF006436:
-
EF000048:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
196 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
332 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
196 x 332 x 178 mm
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4-18 V
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Lichtstrom:
2200 lm
Max. Betriebszeit 14.4 V:
80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V:
100 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Akkuspannung, geeignet für:
14.4 V | 18.0 V
Positionierung:
Die vielseitige und robuste Lampe mit 2200 Lumen aus dem 18V-Sortiment - vernetzt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung | Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 | Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bruttogewicht:
2,67 kg
Nettogewicht:
1,86 kg
Volumen:
11,583 dm3
Abmessung Länge:
332 mm
Abmessung Breite:
196 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Leuchten
... >
Lager 4310
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Leuchten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkuleuchte
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Akku Printmontage
,
Batterie Printmontage
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED-Baustrahler
,
akku handlampe bosch
,
akku printmontage
,
handlampe akku
,
Lampe (Akku)
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 125,15*
Lager 260
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 125,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,12*
€ 126,11*
Lager 820
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 110,95*
€ 127,79*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 119,28*
€ 137,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,88*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,43*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen