Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06017B0400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B0400
EAN/GTIN:
     3165140962452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 SC, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional mit X-LOCK bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18-Volt-Kategorie. Er bietet dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und ein User Interface mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 SC Professional verfügt zudem über Bluetooth Connectivity und User Interface sowie Drop Control, X-Brake und KickBack Control. Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF011121:
2
EF008590:
4500 | 9000
EF004983:
125
EF026203:
false
EF017866:
6.0
EF017867:
1.5
EF017868:
3.5
EF017869:
1.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
4500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
4500 - 9000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK | Bluetooth Connectivity für Anpassungen direkt über Toolbox App, User Interface für Aktivwerkzeug-Feedback
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 SC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2019
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
SOL Date:
15.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
4,62 kg
Nettogewicht:
1,59 kg
Volumen:
24,664 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 174,51*
€ 204,45*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 234,90*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 240,83*
€ 4,90*
ab € 208,00*
€ 242,17*
Lager 4310
3
€ 23,00*
ab € 226,35*
€ 257,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,40*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,57*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 28,89*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,04*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,48*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,91*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,21*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,34*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,27*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,34*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,07*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,30*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 46,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.