Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, L-BOXX+D741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWS 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06019J4102
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4102
EAN/GTIN:
     4059952634487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt auch über einen PROtection-Schalter (Schutzschalter), der den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen abschaltet, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
Weitere Informationen:
EF011121:
1.9
EF008590:
9000
EF002843:
EV007517
EF000002:
18
EF026203:
false
EF017866:
6.5
EF017867:
1.5
EF017868:
3.5
EF017869:
1.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF004983:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 450 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18-V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku | Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank KickBack Control und Intelligent Brake System | Der PROtection switch (Schutzschalter) schaltet den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen ab, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Schnellspannmutter (2 608 000 684) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
4,72 kg
Nettogewicht:
1,57 kg
Volumen:
25,808 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,77*
€ 161,19*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 162,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,77*
€ 163,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,54*
€ 171,38*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 149,14*
€ 175,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 120,22*
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,20*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,29*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.