Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06019J4200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4200
EAN/GTIN:
     4059952641690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Er wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klick-System geliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen PROtection-Schalter, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
134 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
387 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
134 x 387 x 162 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
X-LOCK:
Ja
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | PROtection Switch (Schutzschalter), KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
EF011121:
1.9
EF008590:
9000
EF000002:
18
EF026203:
false
EF017866:
6.0
EF017867:
1.5
EF017868:
3.0
EF017869:
1.5
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF004983:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
2,65 kg
Nettogewicht:
1,13 kg
Volumen:
8,4 dm3
Abmessung Länge:
387 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
162 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 162,09*
€ 4,90*
ab € 137,65*
€ 163,94*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 138,56*
€ 164,81*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 145,91*
€ 172,65*
Lager 4310
5
€ 23,00*
ab € 149,36*
€ 177,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4201
ab € 153,67*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,24*
Sonstiges
Bosch
2608900655
ab € 21,04*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,22*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,30*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
Sonstiges
Bosch
2608600549
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.