Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer PWS 850-125 mit Diamanttrennscheibe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06033A270C
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033A270C
EAN/GTIN:
4053423223712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer PWS 850-125. Optimale Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten. Leistungsstarker 850-W-Motor bewältigt mittelgroße und größere DIY-Arbeiten. Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten. Dust Protection System verhindert inneren Verschleiß und verlängert die Werkzeuglebensdauer. Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs. Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 289). Diamanttrennscheibe (2 607 019 475). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001950:
850
EF008590:
12000
EF004983:
125
EF001951:
1.8
EF001438:
263
EF000008:
76
EF000040:
104
EF017866:
10.0
EF017867:
1.5
EF017868:
5.0
EF017869:
1.5
EF000213:
-
EF002843:
-
EF003636:
-
EF012546:
-
EF000416:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Nennaufnahme:
850 W
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
12000 U/min
Gewicht:
1.840 kg
Spindelarretierung:
ja
Drehbarer Getriebekopf:
nein
Schutzabdeckung:
ja
Sanftanlauf:
nein
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch-SDS:
nein
Bosch Dust Protection System:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
12000 min-1
Bosch Vibration Control:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
263 x 76 x 104 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
132 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 118 x 132 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Optimale Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 850-W-Motor bewältigt mittelgroße und größere DIY-Arbeiten | Ergonomisches Design, schlankes Gehäuse und geringe Vibration für bequemes Arbeiten | Dust Protection System verhindert inneren Verschleiß und verlängert die Werkzeuglebensdauer | Schnell einstellbare Schutzhaube gegen Funken während des Betriebs | Ideal zum Schleifen, Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Titel:
Winkelschleifer PWS 850-125
Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 289) | Diamanttrennscheibe (2 607 019 475) | Kartonschachtel
SOL Date:
15.03.2021
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Volumen:
5,576 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
132 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 4310
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 70,25*
€ 85,71*
Lager 4310
2 Tage
20
€ 23,00*
ab € 72,12*
€ 88,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,32*
€ 91,03*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,34*
€ 91,03*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 91,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu: GWS
Bosch
2602025182
ab € 10,54*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,40*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,62*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen