Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ MM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-0603692203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603692203
EAN/GTIN:
     4059952670386
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Stativ MM 2. Einfache, flexible Positionierung. Ideale und flexible Platzierung von Linienlasern bei der Projektion von Laserlinien an die Wand. Schnell, einfach und flexibel an vielen Gegenständen und Oberflächen klemmbar. Beweglicher Klemmarm ermöglicht 360°-Drehung und Neigung des Geräts. Zielklemmgröße von 10–60 mm. Passend für Geräte mit ¼"-Gewinde wie Quigo, Quigo Green oder Quigo Plus. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton
Weitere Informationen:
EF000167:
0.2
EF010613:
4 | 9.5
EF010561:
-
EF003649:
-
EF010562:
-
EF000996:
-
EF002610:
-
EF002169:
-
EF000258:
-
EF010557:
-
EF010558:
-
EF010560:
-
Arbeitshöhe 1, von:
4 cm
Arbeitshöhe 1, bis zu:
9.5 cm
Arbeitshöhe 1:
4 - 9.5 cm
Arbeitshöhe 2:
flexibel
Gewicht:
0.180 kg
Stativgewinde:
1/4"
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache, flexible Positionierung
TOP-Produktmerkmale:
Ideale und flexible Platzierung von Linienlasern bei der Projektion von Laserlinien an die Wand | Schnell, einfach und flexibel an vielen Gegenständen und Oberflächen klemmbar | Beweglicher Klemmarm ermöglicht 360°-Drehung und Neigung des Geräts | Zielklemmgröße von 10-60 mm | Passend für Geräte mit ¼"-Gewinde wie Quigo, Quigo Green oder Quigo Plus | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Stativ
Titel:
Stativ MM 2
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,208 kg
Nettogewicht:
0,159 kg
Volumen:
1,288 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,28*
€ 20,61*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 14,77*
€ 20,70*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,47*
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 22,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,65*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663503
ab € 40,58*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,01*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,20*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,25*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,38*
Sonstiges
Bosch
0603663602
ab € 56,38*
Sonstiges
Bosch
06036636Z0
ab € 56,15*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.