Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-1600A032CY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A032CY
EAN/GTIN:
     4053423301076
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Zubehör Aufbewahrungstasche. Praktische und kompakte Aufbewahrungstasche. Hartschalentasche aus hochwertigem, langlebigem EVA-Material. 6 verschiedene Gummibänder und eine robuste Netztasche halten Werkzeuge an Ort und Stelle. Bequemer Handgriff und robuster Reißverschluss für einfachen Transport und leichten Zugang. Ideal für den Transport von Handwerkzeugen, kleinen Elektrowerkzeugen oder Kabeln. Einlage entnehmbar für mehr Platz. Aufbewahrungshülle
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
194 x 194 x 67 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktische und kompakte Aufbewahrungstasche
TOP-Produktmerkmale:
Hartschalentasche aus hochwertigem, langlebigem EVA-Material | 6 verschiedene Gummibänder und eine robuste Netztasche halten Werkzeuge an Ort und Stelle | Bequemer Handgriff und robuster Reißverschluss für einfachen Transport und leichten Zugang | Ideal für den Transport von Handwerkzeugen, kleinen Elektrowerkzeugen oder Kabeln | Einlage entnehmbar für mehr Platz
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Aufbewahrungstasche
Lieferumfang:
Aufbewahrungshülle
SOL Date:
01.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2024
EF000010:
EV000442
EF000040:
67
EF000008:
194
EF000049:
194
EF012127:
-
EF001257:
-
EF006306:
-
EF005884:
-
EF002169:
-
EF000551:
-
EF006184:
-
EF006186:
-
EF000007:
-
EF006172:
-
EF012124:
-
EF012125:
-
EF015051:
-
EF012126:
-
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
2,51 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 9,61*
€ 13,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,87*
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 13,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 14,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039E000B
ab € 34,62*
Sonstiges
Bosch
06039E000A
ab € 32,69*
Sonstiges
Bosch
06039E0008
ab € 36,20*
Sonstiges
Bosch
06039E0000
ab € 35,67*
Sonstiges
Bosch
06039E0001
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.