Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugbürste rund für Bosch-Sauger mit 35-mm-Rohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-1609390481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390481
EAN/GTIN:
     3165140015967
Suchbegriffe:
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Polster-Düse
Polsterdüse
Die kleine Saugbürste ist eine externe Absaugvorrichtung. Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen. Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 15 PS. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF. GAS 1200 L Professional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35,0
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen.
Spezifisches RTB1:
Ist an die Standardabsaugrohre von Bosch Staubsaugern anschließbar.
Spezifisches RTB2:
Der Bürstenkranz schützt die Oberfläche vor Kratzern.
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
Saugbürste
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF002169:
EV000154
EF004328:
350
EF008173:
-
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0.065 kg
Nettogewicht:
0.062 kg
Volumen:
1.736 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Rundbürste, Scheibenbürste, elektrobürste staubsauger, Saugbürste
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,18*
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 9,60*
1
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 9,61*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 8,24*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201230
€ 48,30*
Zubehör
Bosch
1 609 200 971
€ 9,51*
Zubehör
Bosch
2 607 000 168
€ 62,58*
Zubehör
Bosch
1609201229
€ 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.