Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Fräse
>
Fräsmotor
>
Biegsame Welle
>
Artikel
DREMEL® 225 Biegsame Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-26150225JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150225JA
EAN/GTIN:
8710364054992
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
Kugellagerfett
Lagerfett
DREMEL® 225 Biegsame Welle
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF001084:
-
EF001989:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
EF000215:
EV000154
Produktbeschreibung:
Erlebe noch mehr Präzision und Beweglichkeit, selbst an schw
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Die biegsame Welle von Dremel macht dein Multifunktionswerkz | Anwendung | Greife das Werkzeug wie einen Stift, um eine gute Kontrolle
Inhalt:
Biegsame Welle – Länge 1070 mm | Antriebskappe
Vorteile des Sets::
Verbessere dein Dremel Multifunktionswerkzeug, indem du für | Ermögliche ein detaillierteres Arbeiten mit der biegsamen W | Das handliche Design mit Softgrip ermöglicht einen komfortab | Befestige sie einfach an deinem Dremel Multifunktionswerkzeu | Inhalt: 1x Biegsame Welle, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitun
Länge:
10.1 cm
Breite:
2.5 cm
Tiefe:
3.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 225 Biegsame Welle
Kaufgründe (Online-Händler):
Arbeite detaillierter und mit besserer Kontrolle über dein Z | Sorge für mehr Genauigkeit und Reichweite deines Dremel Mult | Die kompakte Bauweise und der Softgrip ermöglichen einen kom | Einfach an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug zu befestige | Inhalt: 1x Biegsame Welle, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitun
Länge des Produktkartons:
10 cm
Höhe des Produktkartons:
30.8 cm
Breite des Produktkartons:
10 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,422 kg
Nettogewicht:
0,42 kg
Volumen:
3,05 dm3
Abmessung Länge:
305 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Dekorative Objekte aus Eiern basteln
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Gestalten Sie dieses wunderschöne Herzstück für Ih
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Vorsatzgeräte
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Vorsatzgeräte
>
Vorsatzgeräte für schwer erreichbare Stellen
Weitere Suchbegriffe:
dremel biegewelle
,
biegewellen
,
Welle
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 28,31*
Lager 4310
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 20,58*
€ 28,46*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,72*
€ 28,59*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,07*
€ 30,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 30,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Fugenfräser 1,6 mm
Dremel
2615056932
ab € 9,59*
Zubehör
Fugenfräser 3,2 mm
Dremel
2615057032
ab € 9,64*
Zubehör
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Dremel
26150932JA
ab € 1,40334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen